大同興業
エルコリーナ ミニベンダー ART092
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
16
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2.1
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×470×140
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01252947
ART092
¥
801,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407657
ART092
¥
324,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください