曜日別特売

エルコリーナ メディベンダー MB42P

エルコリーナ メディベンダー MB42P - 大同興業エルコリーナ メディベンダー MB42P - 大同興業

コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。

使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)三相200電源コード(m)2出力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)質量(kg)59トラスコ品番461-5387内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407675MB42P
1,912,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
付属品はあるのでしょうか?別途ベンダーシュウなどを揃えなければなりませんか?また、細かいパイプサイズが分かれば助かります。
回答:
ベンダーシュウは付属品ではありませんので、別途必要となります。
本体をご購入時にお申し付け頂けましたらお見積もりさせて
頂きます。
パイプサイズは下記をご確認下さい。

  直径        厚み
鉄:
10~42.7mm     3.5mm
ステンレス:
10~42.7mm     2.5mm
ステンレス無垢材:  
10~30mm
対象商品:
37407675
4が参考にしています
2012-08-25

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする