ハンドプレス(トグル式)

ハンドプレス(トグル式) - 仲精機ハンドプレス(トグル式) - 仲精機ハンドプレス(トグル式) - 仲精機ハンドプレス(トグル式) - 仲精機

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド高さ(mm)
ストローク(mm)
推力(kN)
コラム寸法(高さ×奥行)(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37438326RT50160~190(推進)304.90(500)360×225(オーバーハング)7520
160,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37407781HZP-1180~210(推進)4511.76(1200kgf)400×256(オーバーハング)8623
320,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
37407797HZP-1365~180(推進)404.90(500kgf)328×185(オーバーハング)6512
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37407806HZP-1480~215(推進)6011.76(1200kgf)400×256(オーバーハング)8623
360,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
37407815HZP-15120~350(推進)4511.76(1200)540×275(オーバーハング)8631
380,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
25664818HZP-16130~360(推進)6012(1224kgf)-(オーバーハング)8631
335,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする