曜日別特売

ハンドプレス(ラックピニオン式)

ハンドプレス(ラックピニオン式) - 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式) - 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式) - 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式) - 仲精機

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド高さ(mm)
ストローク(mm)
推力(kN)
コラム寸法(高さ×奥行)(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37438292NH20270~200(推進)最大601.96(200)360×225(オーバーハング)7518
160,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37438301NH202S39~169(推進)最大601.96(200)360×225(オーバーハング)13524.5
220,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
37407824HZP-450~150(推進)最大401.57(160)260×160(オーバーハング)658
160,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37407833HZP-560~180(推進)最大401.57(160)325×185(オーバーハング)6512
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
37407842HZP-6120~360(推進)最大702.35(240)540×275(オーバーハング)8630
260,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする