パークヒート 据付型熱風ヒーター

パークヒート 据付型熱風ヒーター - パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーター - パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーター - パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーター - パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーター - パーカーコーポレーション
(1件のレビュー)

小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。

用途
加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650内容量1台
注意
※ヒーター単品では使用できません。別途送風源が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
容量(kW)
径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37408393PHS25N-2単相200/2302.50(200V)/3.30(230V)(吹出口)36334-28830.5
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37408472PHS25-2単相200/2302.50(200V)/3.30(230V)(吹出口)36334-28750.5
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
37408375PHS30N-2単相200/2302.70(200V)/3.55(230V)(吹出口)50334-29050.8
オープン
取扱い終了
代替品有
37408384PHS30-2単相200/2302.70(200V)/3.55(230V)(吹出口)50334-28910.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
37408463PHS100N-2三相200/2307.50(200V)/9.90(230V)(吹出口)92334-28672.6
オープン
取扱い終了
代替品有
37408481PHS50N-2三相200/2304.95(200V)/6.55(230V)(吹出口)62334-29131.8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37408375PHS30N-218831734PHS30N-2PHS30N-2 据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション 18831734据付型熱風ヒーター PHS30パーカーコーポレーション1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37408384PHS30-218831716PHS30-2PHS30-2 据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション 18831716据付型熱風ヒーター PHS30パーカーコーポレーション1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37408463PHS100N-218831795PHS100N-2PHS100N-2 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション 18831795据付型熱風ヒーター PHS100パーカーコーポレーション1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37408481PHS50N-218831759PHS50N-2PHS50N-2 据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション 18831759据付型熱風ヒーター PHS50パーカーコーポレーション1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37408472
2024-03-15
用途: ブロアの送風を温風に
デンコー

ブロアの吸気側に挿入して 排気側が温風になりました。長く持って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする