マツデン
ホットジェットボビン
トラスコ品番
242-8831
適合本体
マツデン ホットジェットW47-A
質量(g)
80
出力(W)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×280
電源コード(m)
3
温度調節範囲(℃)
0~400
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36929767
K1-B
¥
5,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください