スイデン
ホットドライヤ(熱生機)
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
電源(V)
最大風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37408402
SHD-1.3F2
1台
460-2820
単相100
1.7(50Hz)/2.1(60Hz)
¥
224,400
¥
203,980
¥
224,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
37408411
SHD-2F2
1台
460-2846
単相200
1.7(50Hz)/2.1(60Hz)
¥
227,400
¥
212,800
¥
234,080
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408427
SHD-4F2
1台
460-2854
三相200
3.7(50Hz)/4.3(60Hz)
¥
277,500
¥
261,480
¥
287,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
37408436
SHD-6F2
1台
460-2862
三相200
3.7(50Hz)/4.3(60Hz)
¥
299,900
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408445
SHD-9F2
1台
460-2871
三相200
5.0(50Hz)/6.0(60Hz)
¥
353,900
¥
329,000
¥
361,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73695125
SHD-15F-3
1個
759-7398
3相200
8.0/9.0
¥
666,000
¥
659,000
¥
724,900
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。