PSE対応可搬攪拌機

PSE対応可搬攪拌機 - 佐竹化学機械工業

小容量から中容量のかくはんに適します。
一般的な可溶液-液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固-液かくはん、分散、スラリーの沈降防止、均一かくはんなどにピッタリです。
PSE法対応かくはん機です。
サーマルプロテクタと電源スイッチおよび、電源コードを標準でセットしています。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])360電源(V)単相100電源コード(m)3極数4P対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大撹拌容量(L)中粘度
最大撹拌容量(L)低粘度
出力(kW)
周波数(Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37408533A5200.065AS50903000.065508
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408542A5200.1AS503007000.100509.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408551A5200.2AS5050015000.2005012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408567A5200.065AS60903000.065608
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408576A5200.1AS603007000.100609.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37408585A5200.2AS6050015000.2006012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする