曜日別特売

混合・攪拌機「まぜまぜマン」

混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI

動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。

用途
塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。
仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
空気消費量(L/min)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37408612SKB-50TPJIS規格20Lペール缶465-583448(最大)70.6最大(缶を含む)/25kg
1,261,000
639,800
703,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37408621SKB-50TS一斗缶(石油缶)465-584248(最大)70.6最大(缶を含む)/25kg
1,253,600
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37408603SKB-500200Lドラム缶465-5826520(最大)500.0最大(缶を含む)/250kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする