曜日別特売

混合・攪拌機「まぜまぜマン」

混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。

用途
塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
内容量1台
注意
缶は付属しておりません。適合をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
出力(kW)
電源(V)
定格電流(A)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37408655SKH-40PJIS規格20Lペール缶(底部275Φ上部305Φ高さ365mm)21-単相1001.04最大(缶を含む)/25kg
340,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37408664SKH-40S一斗缶(18L石油缶)21-単相1001.04最大(缶を含む)/25kg
334,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37408673SKH-40SA一斗缶(18L石油缶)48-単相1001.04最大(缶を含む)/25kg
580,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37408682SKH-90SP一斗缶(18L石油缶)/JIS規格20Lペール缶(底部275Φ上部305Φ高さ365mm)36-単相1002.10最大(缶を含む)/25kg×2
608,600
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37408637SKH-200100Lタンク1250.20単相1006.00最大(缶を含む)/100kg
オープン
取扱い終了
37408646SKH-3000200Lドラム缶5002.20三相20010.00最大(缶を含む)/250kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする