ピストンバイブレータ

ピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセン

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。

使用圧力(MPa)0.2~0.6内容量1台
注意
※完全ドライエアーでのご使用は故障の原因となりますので使用しないてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
振動数範囲(Hz)
起振力(N[kg])
空気消費量(L/minANR)
質量(kg)
振動部(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36929934EPV18102~14966~18617~620.3440.0116
46,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
36929943EPV18L58~9382~26515~540.4840.0153
55,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
36929952EPV3579~117304~77845~1451.0360.5138
70,200
66,980
73,678(税込)
当日出荷
36929961EPV35L51~73347~92144~1251.4860.5184
84,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
39420193EPV12105~16630~809~450.2333.0113
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする