曜日別特売

標準外側マイクロメータ

標準外側マイクロメータ - SK(新潟精機)標準外側マイクロメータ - SK(新潟精機)標準外側マイクロメータ - SK(新潟精機)標準外側マイクロメータ - SK(新潟精機)

フレームは塗装仕上げです。

用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最大許容誤差(μm)
付属品
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930056MC106-175150~1757PCケース、キースパナ、基準棒150mm670183
18,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
36930065MC106-200175~2007木箱、キースパナ、基準棒175mm740209
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
36930074MC106-225200~2258木箱、キースパナ、基準棒200mm870234
21,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
36930083MC106-250225~2508木箱、キースパナ、基準棒225mm900260
22,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
36930092MC106-275250~2759木箱、キースパナ、基準棒250mm970285
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
36930101MC106-300275~3009木箱、キースパナ、基準棒275mm1070310
25,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
56014132MC106-175(校正書・トレーサビリティ体系図付)150~1757PCケース、キースパナ、基準棒150mm670183
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014148MC106-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)175~2007木箱、キースパナ、基準棒175mm740209
オープン
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014157MC106-225(校正書・トレーサビリティ体系図付)200~2258木箱、キースパナ、基準棒200mm870234
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014166MC106-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)225~2508木箱、キースパナ、基準棒225mm900260
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014175MC106-275(校正書・トレーサビリティ体系図付)250~2759木箱、キースパナ、基準棒250mm970285
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014184MC106-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)275~3009木箱、キースパナ、基準棒275mm1070310
オープン
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】マイクロメータの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする