Mitutoyo(ミツトヨ)
スナップメーター
押しボタンを押している間のみスピンドルが動き測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途
量産部品の測定に。
測定範囲(mm)
75~100
最小表示(mm)
0.001
指示誤差
1μm
質量(kg)
1.08
保護等級
IP54
表示のバラツキ
0.4μm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37408752
PSM-100R
1個
¥
110,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57660846
PSM-100R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
¥
118,270
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587865
PSM-100R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203023
PSM-100R(JCSS校正証明書付)
1セット
¥
119,270
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787435
PSM-100R(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。