曜日別特売

ラチェットシンブルマイクロメータ

ラチェットシンブルマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットシンブルマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットシンブルマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットシンブルマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットシンブルマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットシンブルマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットシンブルマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

フレームは塗装、防熱カバー付です。
片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途
自動車、電気電子他の工業全般。
加工現場での使用。
シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.6測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)平行度(μm)2寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットシンブル最大許容誤差(μm)JMPE:±2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
質量(g)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930214M327-251個0~25スパナ(No.301336)1個18005
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37408847M327-501個25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個270257.8
16,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57660523M327-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~25スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付18005
19,150
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660873M327-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付270257.8
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587899M327-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個0~25スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付18005
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587908M327-50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付270257.8
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203048M327-50(JCSS校正証明書付)1セット25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付270257.8
25,050
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203057M327-25(JCSS校正証明書付)1セット0~25スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付18005
20,150
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787460M327-25(英語版一般校正証明書付)1セット0~25スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付18005
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787469M327-50(英語版一般校正証明書付)1セット25~50基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付270257.8
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37408847
2016-09-19
用途: 検査の時
製造業

精度が良く、操作し易く、整備し易く、大変便利です。価格は少し高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする