SK(新潟精機)
シルバー標準型ノギス
こんなお得な商品も!
標準ノギス
モノタロウ
¥
2,198
~
税込
¥
2,418
~
(44)
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
最小表示(mm)
0.05
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
デプスバー
ジョウ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36930372
TVC-60
-
-
無
(内側用)37、(外側用)89
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36930336
TVC-100
-
-
無
(内側用)45、(外側用)124
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
56014193
TVC-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
-
-
無
(内側用)45、(外側用)124
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014218
TVC-60(校正書・トレーサビリティ体系図付)
-
-
無
(内側用)37、(外側用)89
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930345
TVC-15
0~150
±0.05
有
(内側用)16、(外側用)40.0
¥
4,300
取扱い終了
36930327
TVC-10
0~100
±0.05
有
(内側用)16、(外側用)40.0
¥
3,800
取扱い終了
36930354
TVC-20
0~200
±0.05
有
(内側用)17、(外側用)46.0
¥
4,900
取扱い終了
36930363
TVC-30
0~300
±0.08
有
(内側用)23、(外側用)59.5
¥
9,100
取扱い終了
56014202
TVC-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0~150
±0.05
有
(内側用)16、(外側用)40.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO動画】ノギスの使い方
参考になった