曜日別特売
(1件のレビュー)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。
ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。
耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。

目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930433DMK15J1本1505×1.65(厚)2353040
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
36930442DMK20J1本2105×1.65(厚)2903850
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
36930451DMK30J1本3203.8×1.2(厚)3955064
24,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979557DMK15J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本1505×1.65(厚)2353040
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979566DMK20J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本2105×1.65(厚)2903850
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979575DMK30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本3203.8×1.2(厚)3955064
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982043DMK15J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1本1505×1.65(厚)2353040
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982059DMK20J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1本2105×1.65(厚)2903850
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982068DMK30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1本3203.8×1.2(厚)3955064
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787478DMK15J(英語版一般校正証明書付)1セット1505×1.65(厚)2353040
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787487DMK20J(英語版一般校正証明書付)1セット2105×1.65(厚)2903850
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787496DMK30J(英語版一般校正証明書付)1セット3203.8×1.2(厚)3955064
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36930433
2017-08-28
用途: 金属加工

他社製品では針飛びが起きるような衝撃でも、こちらのノギスは耐えてくれました。可動部がシンプルであまり重くないのも使い勝手が良い点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする