KANON(中村製作所)
長尺モーゼル型ノギス
最小表示量(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36930494
SM150
0~1500
6.5
1780
125
160
¥
278,400
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930503
SM200
0~2000
12.5
2325
150
200
¥
470,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979618
SM150(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0~1500
6.5
1780
125
160
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979627
SM200(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0~2000
12.5
2325
150
200
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200