KANON(中村製作所)
デジタルブレードノギス
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途
狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。
測定範囲(mm)
0~150
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
160
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)
±0.02
デプスバー
有
ジョウ長(mm)
(内側用)11、(外側用)42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36930686
E-BL15B
-
¥
40,420
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
64979758
E-BL15B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.01
¥
46,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982226
E-BL15B(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください