曜日別特売

クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ

クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
オートパワーON/OFF機能付です。

用途外側測定、内側測定。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小表示(mm)
デプスバー
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930801CFC-60G1本---なしIP66(IEC60529)
141,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36930817CFC-100G1本---なしIP66(IEC60529)
218,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86893712CFC-45G1台---なしIP66(IEC60529)
136,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
40313605CFC-60G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本---なしIP66(IEC60529)
149,270
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313614CFC-100G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1本---なしIP66(IEC60529)
227,480
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314777CFC-45G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台---なしIP66(IEC60529)
144,270
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587953CFC-100G(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台---なしIP66(IEC60529)
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587969CFC-45G(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台---なしIP66(IEC60529)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587978CFC-60G(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台---なしIP66(IEC60529)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787697CFC-100G(英語版一般校正証明書付)1セット---なしIP66(IEC60529)
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787706CFC-45G(英語版一般校正証明書付)1セット---なしIP66(IEC60529)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787715CFC-60G(英語版一般校正証明書付)1セット---なしIP66(IEC60529)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660584CFC-60G(校正書・トレーサビリティ体系図付)1本0~600(外側)、20~620(内側)±0.040.01IP66
113,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57660593CFC-100G(校正書・トレーサビリティ体系図付)1本0~1000(外側)、20~1020(内側)±0.050.01IP66
170,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57663043CFC-45G(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台外側 0~450、内側 20~470±0.04--IP66
109,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57660584CFC-60G(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313605CFC-60G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-60G(校正書・トレーサビリティ体系図付) クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 40313605クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)1本
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
57660593CFC-100G(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313614CFC-100G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-100G(校正書・トレーサビリティ体系図付) クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 40313614クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)1本
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
57663043CFC-45G(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314777CFC-45G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-45G(校正書・トレーサビリティ体系図付) クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314777クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする