KANON(中村製作所)
上下限設定デジタルノギス
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。
通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途
外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
材質
ステンレス(SUS420J2)
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
デプスバー
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全12種類を絞り込む
測定範囲(mm)
0~150
0~200
0~300
器差(mm)
±0.03
±0.04
質量(g)
170
190
280
内容量
1セット
1本
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36930835
ULJ15
1本
0~150
±0.03
170
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930844
ULJ20
1本
0~200
±0.03
190
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930853
ULJ30
1本
0~300
±0.04
280
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979889
ULJ15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
0~150
±0.03
170
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979898
ULJ20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
0~200
±0.03
190
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979907
ULJ30(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
0~300
±0.04
280
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982357
ULJ15(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
0~150
±0.03
170
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982366
ULJ20(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
0~200
±0.03
190
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982375
ULJ30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
0~300
±0.04
280
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787724
ULJ15(英語版一般校正証明書付)
1セット
0~150
±0.03
170
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787740
ULJ20(英語版一般校正証明書付)
1セット
0~200
±0.03
190
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787749
ULJ30(英語版一般校正証明書付)
1セット
0~300
±0.04
280
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。