曜日別特売

直読式デジタル丸穴ピッチノギス

直読式デジタル丸穴ピッチノギス - KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギス - KANON(中村製作所)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930871E-RM20J1台ピッチ上段15~200/ピッチ下段7.5~200±0.05-
75,190
73,980
81,378(税込)
当日出荷
36930887E-RM30J1台ピッチ上段15~300/ピッチ下段7.5~300±0.05-
97,060
96,980
106,678(税込)
当日出荷
64982418E-RM20J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台ピッチ上段15~200/ピッチ下段7.5~200±0.05校正企業実施校正書
オープン
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787776E-RM20J(英語版一般校正証明書付)1セットピッチ上段15~200/ピッチ下段7.5~200±0.05英文校正証明書付
オープン
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787785E-RM30J(英語版一般校正証明書付)1セットピッチ上段15~300/ピッチ下段7.5~300±0.05英文校正証明書付
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982393E-RM30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台ピッチ上段15~300/ピッチ下段7.5~300±0.05校正企業実施校正書
オープン
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930905E-RM15J1台ピッチ上段15~150/ピッチ下段7.5~150±0.05-
70,000
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979925E-RM30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台ピッチ上段15~300/ピッチ下段7.5~300±0.05メーカー実施校正書
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979934E-RM15J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台ピッチ上段15~150/ピッチ下段7.5~150±0.05メーカー実施校正書
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979943E-RM20J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台ピッチ上段15~200/ピッチ下段7.5~200±0.05メーカー実施校正書
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982409E-RM15J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台ピッチ上段15~150/ピッチ下段7.5~150±0.05校正企業実施校正書
オープン
78,980
86,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787767E-RM15J(英語版一般校正証明書付)1セットピッチ上段15~150/ピッチ下段7.5~150±0.05英文校正証明書付
オープン
76,980
84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64982393E-RM30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)50787785E-RM30J(英語版一般校正証明書付)E-RM30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 50787785直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)1セット
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする