曜日別特売
(3件のレビュー)

目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。

用途
高さ測定。
ケガキ作業。
付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(mm)
全高(mm)
質量(kg)
最小読取値(mm)
最大測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930914VHK-150.053411.60.05150
39,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
36930923VHK-200.053911.70.05200
40,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39421121VHK-300.025403.10.02300
47,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
27563498VHK-600.028716.90.02600
92,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
56014254VHK-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.053411.60.05150
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014263VHK-20(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.053911.70.05200
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOW TO】ハイトゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36930914
2019-11-02
用途: けがき

木質相手だと焼き入れ爪は傷を入れても見えない。
ガラスや石材相手に爪は立てたくない。
と来て、付属のアタッチメントではなぜか鉛筆もマッキーも取りつかない。
で、アタッチメントをしぶしぶ自作することにしました。
あの黒いアタッチメントの小さい丸穴は何を取り付けるために空いているのでしょう?

対象商品 : 36930914
2017-10-21
用途: けがき

付属のペンアタッチらしき物が曲者。
マッキーも鉛筆も掴めない。
色気を出さずに普通にスクライバで使うのが良い。

対象商品 : 36930923
2014-04-07
用途: 寸法出しなど
鵜飼工業所

以前はミツトヨ製品を使っていましたが ほとんど変わりないと 思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする