KANON(中村製作所)
ハイトゲージ
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途
ケガキ作業に。
最小表示(mm)
0.02
寸法E(mm)
20
最小読取値(mm)
0.02(49mmを50等分)
表示形式
アナログ
寸法K(mm)
3.1
商品タイプ
本体
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全16種類を絞り込む
全高(mm)
480
500
836
851
器差(mm)
±0.04
±0.05
質量(kg)
2.3
2.4
5.4
5.5
内容量
1セット
1台
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全高(mm)
器差(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36930932
SHT-1-30J
1台
500
±0.04
2.4
14
47
¥
58,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930941
SHT-1-60J
1台
851
±0.05
5.5
19
58
¥
148,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930957
SHT-3-30J
1台
480
±0.04
2.3
14
16
¥
46,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36930966
SHT-3-60J
1台
836
±0.05
5.4
19
16
¥
100,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979968
SHT-1-30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
500
±0.04
2.4
14
47
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979977
SHT-3-30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
480
±0.04
2.3
14
16
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979986
SHT-3-60J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
836
±0.05
5.4
19
16
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64979995
SHT-1-60J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
851
±0.05
5.5
19
58
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982436
SHT-1-30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
500
±0.04
2.4
14
47
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982445
SHT-3-30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
480
±0.04
2.3
14
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982454
SHT-3-60J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
836
±0.05
5.4
19
16
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982463
SHT-1-60J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
851
±0.05
5.5
19
58
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787810
SHT-1-30J(英語版一般校正証明書付)
1セット
500
±0.04
2.4
14
47
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787819
SHT-1-60J(英語版一般校正証明書付)
1セット
851
±0.05
5.5
19
58
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787828
SHT-3-30J(英語版一般校正証明書付)
1セット
480
±0.04
2.3
14
16
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787837
SHT-3-60J(英語版一般校正証明書付)
1セット
836
±0.05
5.4
19
16
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。