ホールテスト

ホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)

堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途内径の精密測定。質量(kg)0.06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定深さ(mm)
最小表示(mm)
器差(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36931045HT-8R1個6~8----
66,400
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36931027HT-10R1個8~10----
66,400
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36931036HT-12R1個10~12----
66,400
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40313623HT-10R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個8~10---一般校正
73,750
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313639HT-12R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~12---一般校正
73,750
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313648HT-8R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個6~8---一般校正
73,750
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587987HT-10R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個8~10---一般校正
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587996HT-12R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~12---一般校正
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588005HT-8R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個6~8---一般校正
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787846HT-10R(英語版一般校正証明書付)1セット8~10---英文校正証明書付
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787855HT-12R(英語版一般校正証明書付)1セット10~12---英文校正証明書付
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787864HT-8R(英語版一般校正証明書付)1セット6~8---英文校正証明書付
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660602HT-10R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個8~10590.001±0.002一般校正
61,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660618HT-12R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~12590.001±0.002一般校正
61,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660627HT-8R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個6~8590.001±0.002一般校正
61,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57660602HT-10R(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313623HT-10R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)HT-10R(校正書・トレーサビリティ体系図付) ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 40313623ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
57660618HT-12R(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313639HT-12R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)HT-12R(校正書・トレーサビリティ体系図付) ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 40313639ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
57660627HT-8R(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313648HT-8R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)HT-8R(校正書・トレーサビリティ体系図付) ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 40313648ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする