デジマチックホールテスト

デジマチックホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックホールテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途内径の精度測定。保護等級IP65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
器差(mm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36931063HTD-16R1個12~16--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
112,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37408874HTD-12R1個10~12--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
109,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40313657HTD-16R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個12~16--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
119,350
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588014HTD-12R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~12--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588023HTD-16R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個12~16--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787880HTD-12R(英語版一般校正証明書付)1セット10~12--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787889HTD-16R(英語版一般校正証明書付)1セット12~16--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36931054HTD-10R1個8~100.001±0.002ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
90,300
取扱い終了
36931072HTD-20R1個16~20--ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
92,600
取扱い終了
36931081HTD-25R1個20~25--ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
96,300
取扱い終了
36931097HTD-30R1個25~300.001±0.003ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
96,300
取扱い終了
37408883HTD-50R1個40~500.001±0.003ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
105,700
取扱い終了
返品不可
57660645HTD-16R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個12~160.001±0.002ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660636HTD-10R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個8~10--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
106,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660654HTD-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個16~20--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
109,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660663HTD-25R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個20~25--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
113,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660672HTD-30R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個25~30--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
113,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660898HTD-12R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10~12--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
106,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660907HTD-50R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個40~50--ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
123,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36931054HTD-10R01996373HTD-10RHTD-10R デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 01996373デジマチック ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
36931072HTD-20R01996407HTD-20RHTD-20R デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 01996407デジマチック ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
36931081HTD-25R01996416HTD-25RHTD-25R デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 01996416デジマチック ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
36931097HTD-30R01996425HTD-30RHTD-30R デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 01996425デジマチック ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
37408883HTD-50R01996443HTD-50RHTD-50R デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 01996443デジマチック ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
57660645HTD-16R(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313657HTD-16R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)HTD-16R(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 40313657デジマチックホールテストMitutoyo(ミツトヨ)1個
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする