台付スコヤ(JIS1級焼入)

台付スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ

使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。

用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
台の長さ(mm)
台厚(mm)
台の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36931666ULAY-75(棹)752.516501215
27,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
36931605ULAY-100(棹)1002.518701218
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
36931614ULAY-125(棹)125320801218
41,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36931623ULAY-150(棹)1503241001822
41,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36931632ULAY-200(棹)2003301302028
48,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36931641ULAY-250(棹)2505351652435
56,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36931657ULAY-300(棹)3005352002435
72,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37409592ULAY-350(棹)3505352002435
80,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409617ULAY-400(棹)4005472003046
100,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409626ULAY-450(棹)4505472503046
118,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409635ULAY-500(棹)5005473003046
180,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409644ULAY-600(棹)6005473503055
228,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409653ULAY-750(棹)7508604004061
381,000
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409601ULAY-1000(棹)100010655506080
671,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする