平型スコヤ(JIS1級焼入)

平型スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入) - ユニセイキ

厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。

用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
台の長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36931736ULDY-75(棹)7550418
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
36931675ULDY-100(棹)10070420
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
36931684ULDY-125(棹)12580420
36,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36931693ULDY-150(棹)150100525
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36931702ULDY-200(棹)200130625
52,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
36931711ULDY-250(棹)250165835
63,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36931727ULDY-300(棹)300200835
76,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37409671ULDY-350(棹)350200840
88,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409687ULDY-400(棹)400200840
128,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409696ULDY-450(棹)450250847
138,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409705ULDY-500(棹)500300840
173,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37409714ULDY-600(棹)6003251150
236,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409723ULDY-750(棹)7504001150
393,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37409662ULDY-1000(棹)10005501160
699,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする