SK(新潟精機)
アルミピンバイス
(1件のレビュー)
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途
ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類
ピンバイス
材質(本体)
アルミ
主な用途
固定作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全19種類を絞り込む
使用寸法
選択してください
0.50~1.00mm
1.00~1.50mm
1.50~2.00mm
2.00~2.50mm
2.50~3.00mm
3.00~3.50mm
3.50~4.00mm
4.00~4.50mm
4.50~5.00mm
5.00~5.50mm
5.50~6.00mm
6.00~6.50mm
6.50~7.00mm
7.00~7.50mm
7.50~8.00mm
8.00~8.50mm
8.50~9.00mm
9.00~9.50mm
9.50~10.00mm
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用寸法
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37067161
APV-0B
0.50~1.00mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067186
APV-1A
1.00~1.50mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067195
APV-1B
1.50~2.00mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067213
APV-2A
2.00~2.50mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067231
APV-2B
2.50~3.00mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067256
APV-3A
3.00~3.50mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067274
APV-3B
3.50~4.00mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067292
APV-4A
4.00~4.50mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067317
APV-4B
4.50~5.00mm
30
91
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37067335
APV-5A
5.00~5.50mm
30
91
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37067353
APV-5B
5.50~6.00mm
30
91
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37067362
APV-6A
6.00~6.50mm
30
91
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37067387
APV-6B
6.50~7.00mm
30
91
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37067405
APV-7A
7.00~7.50mm
40
90
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
37067423
APV-7B
7.50~8.00mm
40
90
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37067441
APV-8A
8.00~8.50mm
40
90
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
37067466
APV-8B
8.50~9.00mm
40
90
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37067484
APV-9A
9.00~9.50mm
40
90
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
37067502
APV-9B
9.50~10.00mm
40
90
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【HOWTO】ピンバイスの使い方
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった