曜日別特売

ABSデジマチック測長ユニット

ABSデジマチック測長ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)
(2件のレビュー)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。

最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
質量(g)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37409854SDV-10D1000.03250-
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37409872SDV-15D1500.03280-
23,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
37409897SDV-20D2000.03310-
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
37409915SDV-30D3000.04370-
46,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40313779SDV-10D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1000.03250一般校正
27,850
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313797SDV-15D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1500.03280一般校正
30,750
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313815SDV-20D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2000.03310一般校正
35,150
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313833SDV-30D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)3000.04370一般校正
53,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57660968SDV-10D(校正書・トレーサビリティ体系図付)1000.03250一般校正
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57660986SDV-15D(校正書・トレーサビリティ体系図付)1500.03280一般校正
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57661004SDV-20D(校正書・トレーサビリティ体系図付)2000.03310一般校正
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57661022SDV-30D(校正書・トレーサビリティ体系図付)3000.04370一般校正
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57660968SDV-10D(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313779SDV-10D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
57660986SDV-15D(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313797SDV-15D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
57661004SDV-20D(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313815SDV-20D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
57661022SDV-30D(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313833SDV-30D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37409854
2017-07-20
用途: フライス盤のZ軸に取り付け改造しました。

問題なく使用できます。取り扱い説明もわかりやすくすぐにフライス盤に取り付け改造ができました。

対象商品 : 37409872
2014-09-16
用途: ハンド工具

ハンド工具に取り付けて測長出来るように改造しようと思っています。
欲しいものがほぼ見つかるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする