曜日別特売

ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

ワイヤーヘッドライト付アイルーペ - 京葉光器(LEAF)ワイヤーヘッドライト付アイルーペ - 京葉光器(LEAF)ワイヤーヘッドライト付アイルーペ - 京葉光器(LEAF)ワイヤーヘッドライト付アイルーペ - 京葉光器(LEAF)ワイヤーヘッドライト付アイルーペ - 京葉光器(LEAF)
(1件のレビュー)

高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。

用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37067983WHE-50LED5(レンズ)23
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37067965WHE-100LED10(レンズ)12・23
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37067974WHE-200LED20(レンズ)12・23
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37067983
2012-11-06
用途: 製品の不良選別
株式会社花崎工業

まったく使い物になりません。質感もおもちゃです。3000円に値下げされても、2度と買いません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする