京葉光器(LEAF)
アイルーペラージ型
(1件のレビュー)
大型タイプです。
用途
時計などの修理・加工。
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
36
トラスコ品番
219-1326
質量(g)
20
種類
アイルーペ
外径×高さH(Φmm×mm)
40×27
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36932025
EYB-40
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください