TRUSCO
ポケットルーペ
携帯に便利なポケットルーペです。
レンズ格納タイプです。
用途
一般拡大検査用。
倍率(倍)
3.5・5
寸法(mm)
(レンズ)50×60
仕様
レンズ格納タイプ
トラスコ品番
301-0023
質量(g)
21
種類
ポケットルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×52×11
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37288291
TL-PL35N
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください