京葉光器(LEAF)
リーフ アイルーペ
目に接眼して使用します。
用途
時計などの修理・加工。
倍率(倍)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
37×43
トラスコ品番
219-1318
寸法(mm)
(レンズ)12/23
質量(g)
16
種類
アイルーペ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36932691
EYA-100
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください