京葉光器(LEAF)
リーフ アイルーペラージ型
大型タイプです。
用途
時計などの修理・加工。
倍率(倍)
8
外径×高さH(Φmm×mm)
40×43
トラスコ品番
219-1334
寸法(mm)
(レンズ)28/36
質量(g)
32
種類
アイルーペ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36932725
EYB-80
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください