曜日別特売

リーフ インテンス スケール ルーペ 10x

リーフ インテンス スケール ルーペ 10x - 京葉光器(LEAF)リーフ インテンス スケール ルーペ 10x - 京葉光器(LEAF)

0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。

用途
金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21.0トラスコ品番331-5631全長(mm)130測定範囲16mm質量(g)95種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)最小目盛0.1mm替球交換不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36932761ITS-10SC
45,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする