京葉光器(LEAF)
スケールルーペ
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途
各種検査物の測定に最適。
種類
スケールルーペ
最小目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
交換スケール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36932795
5054
7
21
S-100
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36932804
5055
10
21
S-200
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
36932813
5056
15
21
S-100
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
36932822
5057
30
8
S-100
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください