京葉光器(LEAF)
三ツ折り型ルーペZ型
折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。
用途
繊維の織り目、検査など。
倍率(倍)
6
寸法(mm)
(レンズ)28
トラスコ品番
219-1342
測定範囲
25mm
質量(g)
62
種類
縞見ルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×49×53
最小目盛
1mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933215
Z30-1C
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください