スタンドルーペ

スタンドルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)
(2件のレビュー)

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。
レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。

倍率(倍)4・7レンズ径(Φmm)36×2枚トラスコ品番321-3072質量(g)138種類スタンドルーペアーム長さ(mm)160焦点距離(mm)約100材質(レンズ)ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
369332761645
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36933276
2019-06-12
用途: 細かい作業用にと思ったものの。。。

レンズが小さく、視野もかなり狭いため使いづらく感じます。
また、ベースが軽すぎて倒れるためその点もマイナスです。

1が参考にしています
対象商品 : 36933276
2016-08-09
用途: 基板実装後の目視チェック時

この価格で、複数の倍率を一つの商品で対応出来るのが助かります。
ただ、写真の見た目より実物が小さく感じたのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする