I.L.K(池田レンズ工業)
顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。
遠近両用の単眼鏡としても使用できます。
解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。
LEDライト付です。
用途
宝石の鑑定、精密部品の検査などに。
仕様
正立像タイプ
電源
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
倍率(倍)
有効視野(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933294
KM-412LS
321-3161
116
62×143
12(単眼鏡は4)
17
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36933303
KM-616LS
321-3188
122
62×154
20(単眼鏡は6)
13
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36933312
KM-820LS
321-3200
175
62×177
25(単眼鏡は8)
10
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください