I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途
両手を使う組み立て作業、検品など。
倍率(倍)
2・2.5・3
寸法(mm)
(レンズ)28×74、(フレーム)144×48×24
仕様
フレームタイプ
トラスコ品番
321-3137
質量(g)
39
種類
メガネルーペ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933321
HF-10ABC
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください