カード型マルチメーター (交流・直流電圧)

カード型マルチメーター (交流・直流電圧) - A&Dカード型マルチメーター (交流・直流電圧) - A&Dカード型マルチメーター (交流・直流電圧) - A&Dカード型マルチメーター (交流・直流電圧) - A&Dカード型マルチメーター (交流・直流電圧) - A&D

直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目
通電テスト(AD5522、AD5523A)
オートセレクト機能(AD5501)
最大カウント数3200~4000カウント
オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉
手帳型収納ケースを付属

用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス電池寿命(時間)約60内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56397346AD5522 (一般校正書類付)レンジ:320m/3.2/32/320/500レンジ:3.2/32/320/500レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M60×110×9.5約92(電池含む)LR44形ボタン電池2個9.5110
26,400
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57376838AD5523Aレンジ:400m/4/40/400/600 、 精度:±(0.7%rdg+3dgts)(最高確度)レンジ:400m/4/40/400/600、 精度:±(1.0%rdg+5dgts)(最高確度)レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40M 、 精度:±(1.5%rdg+5dgts)(最高確度)56×112×10.5約100(電池含む)LR44形ボタン電池2個10.5112
3,500
取扱い終了
代替品有
36933425AD5501レンジ:4/40/400/500、精度:±(0.8%rdg+3dgts)(最高確度)レンジ:4/40/400/500、精度:±(1.0%rdg+3dgts)(最高確度)レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40M 、精度:±(1.5%rdg+3dgts)(最高確度)56×111×10約70(電池含む)LR44形ボタン電池 2個10111
3,900
取扱い終了
代替品有
62739426AD5523A-00A00 (一般校正書類付)レンジ:400m/4/40/400/600 、 精度:±(0.7%rdg+3dgts)(最高確度)レンジ:400m/4/40/400/600、 精度:±(1.0%rdg+5dgts)(最高確度)レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40M 、 精度:±(1.5%rdg+5dgts)(最高確度)56×112×10.5約100(電池含む)LR44形ボタン電池2個10.5112
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397276AD5501 (一般校正書類付)レンジ:4/40/400/500、精度:±(0.8%rdg+3dgts)(最高確度)レンジ:4/40/400/500、精度:±(1.0%rdg+3dgts)(最高確度)レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40M 、精度:±(1.5%rdg+3dgts)(最高確度)56×111×10約70(電池含む)LR44形ボタン電池 2個10111
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57376838AD5523A76665165AD-5503AD5523A テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D 76665165テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーターA&D1台
3,898
税込4,288
品番が変更になりました
36933425AD550176665165AD-5503AD5501 テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D 76665165テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーターA&D1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする