マルチ計測器
ポケットマルチメーター
オートレンジです。
手帳型ケース付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
直流電圧(V)
320m/3.2/32/320/500
交流電圧(V)
3.2/32/320/500
抵抗(Ω)
320/3.2、32、320k/3.2、32M
奥行(mm)
9.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×110×9.5
質量(g)
約60
検波方式
平均値整流(MEAN)
付属品
ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
電源
ボタン電池LR-44×2
ダイオードテスト
3.2V
導通
ブザー音
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933635
MCD-007
1個
320m/3.2/32/320/500
3.2/32/320/500
320/3.2、32、320k/3.2、32M
なし
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
22339304
MCD-007(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
320m/3.2/32/320/500
3.2/32/320/500
320/3.2、32、320k/3.2、32M
付き
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788029
MCD-007(英語版一般校正証明書付)
1セット
320m/3.2/32/320/500
3.2/32/320/500
320/3.2、32、320k/3.2、32M
英文校正証明書付
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300