マルチ計測器
高精度クランプ式漏れ電流計
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途
電気工事・保守・メンテナンス。
電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番
321-4273
最大表示
3200カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933696
MODEL-140
30mA/300/30A/300
ボタン電池LR-44×2
40
64×162×23
125
64
23
162
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください