サンコウ電子
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途
金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
電源
内蔵電池(バッテリーチェック機能付)
測定方式
低周波高電圧パルス放電方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×190×150
警報方式
ランプ・ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
探知電圧(kV)
対象塗膜厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37410527
TRC250B
5.4
5~25
1mm以上
¥
355,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37410536
TRC70B
4.4
1~7
1mm以下
¥
345,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
64988919
TRC70B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
4.4
1~7
1mm以下
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988928
TRC250B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
5.4
5~25
1mm以上
¥
390,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。