曜日別特売

ピンホール探知器(ランプ警報タイプ)

ピンホール探知器(ランプ警報タイプ) - サンコウ電子ピンホール探知器(ランプ警報タイプ) - サンコウ電子

簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。

用途
金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
探知電圧(kV)
対象塗膜厚さ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37410545TRC-70A1~71mm以下4.4
315,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
37410554TRC-250A5~251mm以上5.4
325,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64988937TRC-70A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1~71mm以下4.4
350,000
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988946TRC-250A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)5~251mm以上5.4
360,000
359,800
395,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする