サンコウ電子
金属探知器
(1件のレビュー)
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途
縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
320-9628
全長(mm)
245
質量(g)
340
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
アズワン品番
1-4442-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37410667
TY-30K
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください