新コスモス電機
ガス検知器
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途
製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対象ガス
測定範囲
検知原理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37411552
XC-2200
1個
一酸化炭素(CO)
0~300ppm
定電位電解式
¥
61,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
37410721
XS-2200
1個
硫化水素(H2S)
0~30.0ppm
定電位電解式
¥
69,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
37410712
XOS-2200
1個
酸素(O2)/硫化水素(H2S)
(酸素)0~25%Vol、(硫化水素)0~30ppm
酸素/隔膜ガルバニ電池式、硫化水素/定電位電解式
¥
102,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20925645
XOS-2200(検査成績書・トレサビリティ付)
1セット
酸素(O2)/硫化水素(H2S)
(酸素)0~25%Vol、(硫化水素)0~30ppm
酸素/隔膜ガルバニ電池式、硫化水素/定電位電解式
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20925679
XS-2200(検査成績書・トレサビリティ付)
1セット
硫化水素(H2S)
0~30.0ppm
定電位電解式
¥
89,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20925688
XC-2200(検査成績書・トレサビリティ付)
1セット
一酸化炭素(CO)
0~300ppm
定電位電解式
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください