曜日別特売

棒状温度計(転がり防止ゴム有り)

棒状温度計(転がり防止ゴム有り) - シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り) - シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り) - シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り) - シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り) - シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り) - シンワ測定
(2件のレビュー)
長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定温度範囲(℃)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36934274727501本-30~50アルコール赤液22
600
449
494(税込)
当日出荷
36934283727511本-10~65アルコール青液22
600
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2092845472750(校正証明:一般)1セット-30~50アルコール赤液22
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092847072751(校正証明:一般)1セット-10~65アルコール青液22
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36934301727541本-20~105水銀23
770
取扱い終了
5581120272754(校正書・トレーサビリティ体系図付)1本-20~105水銀23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36934274
2023-06-09
用途: 水温測定

デジタルもいいですが、やはり「電池無しで永遠に動く」コレにつきます。

対象商品 : 36934301
2020-08-03
用途: 観賞魚の水温合わせ

水銀柱で正確であろうと購入。透明のケース、転がり防止のゴムもついて、破損のリスクが少なくて良いです。ただ、ちょっと見にくいです。シビアな測定が不要ならば、赤のアルコールが良かったかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする