日油技研工業
ニチユ 加熱積算ラベル
所定の温度で加熱処理を行うと時間経過とともに徐々に色調変化するシールです。
左側の楕円がインジケータ、右側の楕円が加熱後の色見本です。所定条件で加熱すると左右の楕円は同色となります。
用途
食品の加温確認。
食器の乾燥確認。
ボイル過熱の工程確認など。
仕様
不可逆タイプ、要冷蔵保管
トラスコ品番
463-5230
質量(g)
35
寸法(縦×横)(mm)
14×30
質量(g/枚)
0.18
有効期間
1年(要冷蔵)、(冷凍の場合は2年)
変色
条件(温度-時間)/90℃-20分枚
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37410974
KS-90-20
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500