手持屈折計 標準タイプ

手持屈折計 標準タイプ - アタゴ手持屈折計 標準タイプ - アタゴ
(2件のレビュー)

先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。

用途工業・食品用として幅広い用途に対応。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Brix)
最小目盛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37411534MASTER-20M0~20%0.1(Brix%)33×33×204160
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
36935272MASTER-2M28~62%0.2(Brix%)33×33×204160
12,500
取扱い終了
代替品有
36935281MASTER-3M58~90%0.2(Brix%)33×33×168120
12,500
取扱い終了
36935297MASTER-4M45~82%0.2(Brix%)33×33×168120
12,500
取扱い終了
37411525MASTER-10M0~10%0.1(Brix%)33×33×204160
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36935272MASTER-2M34972795MASTER-80HMASTER-2M 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972795手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37411534
2024-08-09
用途: 水溶性切削液
卸売・小売業

一番、安価タイプですが問題なく使えます。このBrix値の範囲が使いやすいです。

対象商品 : 37411534
2022-07-13
用途: 水溶性切削油の濃度管理
ウェルテックサービス業

水溶性切削油の濃度管理は夏場冬場で濃度が変わるので頻繁にチェックする事が結果的に品質の向上に繋がるので、濃度計の必要性を再認識した。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする